岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の ハイスドリル
岡崎精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径
29
シャンク径
MT3
注文コード
42914753
品番
TD 29
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
29
シャンク径
MT3
材質
ハイス
全長
300
溝長
180
表面処理
ホモ処理
用途
汎用
仕様
オイルホール:無、シンニング:無
形状
テーパ
型式
TD
呼び
TD 29
シャンク
MT3