岡崎精工
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径
29.5
シャンク径
MT3
注文コード
42914769
品番
TD 29.5
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
用途
汎用
刃径
29.5
シャンク径
MT3
材質
ハイス
全長
305
溝長
185
表面処理
ホモ処理
仕様
オイルホール:無、シンニング:無
形状
テーパ
型式
TD
呼び
TD 29.5
シャンク
MT3