※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPR 0.9 テーパピンリーマ 岡崎精工 42916713 TPR 0.9 テーパピンリーマ 岡崎精工 42916713

テーパピンリーマ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D1(Φmm)0.9 注文コード42916713 品番TPR 0.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は刃径D1など42種類から選べます 他の種類を見る

テーパピン穴加工に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
※先端食付き角45度

刃径D1(Φmm)0.9 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)24 全長L(mm)42 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 太径D2(Φmm)1.28 シャンク径d(Φmm)1.5 刃数4 略号TPR ねじれ角直刃 標準長さ(mm)a:5 食付角(°)45(先端)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42916905
2024-05-24
用途:
ダイの穴逃げテーパーのため
株式会社朝日金型 様

色々お伺いしましたが、無事に製品完成しました。ありがとうございました。私のように知識もなく一人でやっている者にとって画面上でも詳しいことを伝授頂けると助かりますし心強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする