TPR 1.8 テーパピンリーマ 岡崎精工 42916808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPR 1.8 テーパピンリーマ 岡崎精工 42916808
TPR 1.8 テーパピンリーマ 岡崎精工 42916808

テーパピンリーマ

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径D1(Φmm)1.8
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
刃長l(mm)48
48
63
76
83
105
117
145
155
175
190
210
220
230
235
240
250
260
270
280
290
300
310
315
320
内容量1個注文コード42916808品番TPR 1.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

テーパピン穴加工に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
※先端食付き角45度

刃径D1(Φmm)1.8材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃長l(mm)48全長L(mm)68シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート太径D2(Φmm)2.66シャンク径d(Φmm)3.0刃数4略号TPRねじれ角直刃標準長さ(mm)a:5食付角(°)45(先端)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42916905
2024-05-24
用途: ダイの穴逃げテーパーのため
株式会社朝日金型

色々お伺いしましたが、無事に製品完成しました。ありがとうございました。私のように知識もなく一人でやっている者にとって画面上でも詳しいことを伝授頂けると助かりますし心強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする