画像準備中

テーパピンリーマ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42917063 品番 TPR 25
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)¥78,100 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

テーパピン穴加工に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
※先端食付き角45度

刃径D1(Φmm)25.0 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)300 全長L(mm)370 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 太径D2(Φmm)30.7 シャンク径d(Φmm)28.0 刃数10 略号TPR ねじれ角直刃 標準長さ(mm)a:15 食付角(°)45(先端)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42916905
2024-05-24
用途:
ダイの穴逃げテーパーのため
株式会社朝日金型 様

色々お伺いしましたが、無事に製品完成しました。ありがとうございました。私のように知識もなく一人でやっている者にとって画面上でも詳しいことを伝授頂けると助かりますし心強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする