SS5Y3-10SZE6C-10B-C6D0-NA S Series(SS5Y3-10SZE6C) SMC 42917123

S Series(SS5Y3-10SZE6C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42917123 品番 SS5Y3-10SZE6C-10B-C6D0-NA
参考基準価格(税別)¥216,150 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) バルブ連数10 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 配線方式(S)配列指定 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力 DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし) 入力ブロック連数(6)6連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする