SS5Y3-10SZE7F-09J-C6-NA S Series(SS5Y3-10SZE7F) SMC 42917193

S Series(SS5Y3-10SZE7F)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42917193 品番 SS5Y3-10SZE7F-09J-C6-NA
参考基準価格(税別)¥230,070 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) バルブ連数9 給排気ブロックアセンブリ【P・E】外部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(J)両側 配線方式(S)配列指定 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 入力ブロック連数(7)7連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする