※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャーLL(ポリスライダー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42921374
品番
1015-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合軸径(Φmm)
10
寸法d(mm)
10.2
寸法t(mm)
0.25
寸法D(mm)
15
材質
ポリスライダー
種類
平ワッシャー
外径D(Φmm)
15
厚さt(mm)
0.25
内径d(Φmm)
10.2