※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー TT(PTFE)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42921496
品番
2606-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
連続240℃不燃性
寸法d(mm)
2.8
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
5
材質
PTFE
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
外径D(Φmm)
5
厚さt(mm)
0.5
内径d(Φmm)
2.8
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)