※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の 六角
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42922406
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
材質
鉄(鉛フリー鋼)
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
15
寸法S(mm)
15
外径(Φmm)
10
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。