※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
平和発條の ワッシャー・スペーサー
平和発條の ワッシャー(金属)
平和発條の スプリングワッシャー
MDS皿ばね(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42922591
品番
100-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び寸法
100-2
寸法d(mm)
102
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
200
外径D(Φmm)
200
材質
鉄
種類
皿ばね
寸法H(mm)
16.2
表面処理
生地
厚さt(mm)
12
内径d(Φmm)
102
寸法h(mm)
4.2