※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42922801
品番
M24×72×6.0
参考基準価格(税別)
¥523
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
24
外径D(Φmm)
72
材質
鉄
種類
U字角ワッシャー
表面処理
ユニクロ
厚さt(mm)
6