※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42922817
品番
M42-5D78
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M42
内径d(Φmm)
45
厚さt(mm)
4
厚さT(mm)
12
外径D(Φmm)
78
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
生地