※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 特寸(鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42922896
品番
M11×70×4.5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
11
厚さt(mm)
4.5
外径D(Φmm)
70
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
生地
関連資料:
(0.14MB)