※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30×90×6.0 角ワッシャー 大形(鉄/ドブ) 大阪魂 42922957 M30×90×6.0 角ワッシャー 大形(鉄/ドブ) 大阪魂 42922957 M30×90×6.0 角ワッシャー 大形(鉄/ドブ) 大阪魂 42922957

角ワッシャー 大形(鉄/ドブ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42922957 品番 M30×90×6.0
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
呼び寸法M30 寸法d(Φmm)33 寸法t(mm)6 寸法D(mm)90 厚さt(mm)6 材質 種類角ワッシャー 表面処理ドブ 内径d(Φmm)33
関連資料:(0.27MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42164132
2024-01-16
用途:
単管への金具取付けに使用
農・林・水産業

ドブ漬け(メッキ)の商品なので安心して使用が出来ます。

対象商品:
42922957
2020-11-19
用途:
バックホーのピン止め
農・林・水産業

Φ30に、丁度よいのがなかったので、これを購入し、外枠が大きかったので切断し溶接を行いました。厚みがあったので良かったです。

対象商品:
42164114
2018-12-09
用途:
布基礎のボルト締め
電気・ガス・熱供給・水道業

亜鉛ドブ付けで、使用感覚はまあまあです。耐久性は時間が経ってからでないとわからないので、そんなレポートが出来るコーナーがあると良いと思います。

対象商品:
42164123
2016-12-28
用途:
機器の屋外設置
建設業・工事業

屋外機器の架台はドブ漬け品が多く、固定にSUS等使うと電蝕が心配。
こちらを使えば、ドブで揃える事が出来て安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4495:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする