大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 大形(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
42923002
品番
M22×68×6.0
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M22
内径d(Φmm)
24
厚さt(mm)
6
外径D(Φmm)
68
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
生地