大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー大形(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
42923011
品番
M24×72×6.0
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M24
内径d(Φmm)
26
外径D(Φmm)
72
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
生地
厚さt(mm)
6