※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42923203
品番
M46×85×7.0
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
M45
内径d(Φmm)
46
厚さt(mm)
7
外径D(Φmm)
85
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
関連資料:
(0.22MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。