※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42923264
品番
M50×92×8.0
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
M48
内径d(Φmm)
50
厚さt(mm)
8
外径D(Φmm)
92
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート
関連資料:
(0.22MB)