※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M62×110×9.0 丸ワッシャーISO(鉄/クロメート) 大阪魂 42923291 M62×110×9.0 丸ワッシャーISO(鉄/クロメート) 大阪魂 42923291 M62×110×9.0 丸ワッシャーISO(鉄/クロメート) 大阪魂 42923291

丸ワッシャーISO(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42923291 品番 M62×110×9.0
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M60 内径d(Φmm)62 厚さt(mm)9 外径D(Φmm)110 材質 種類丸ワッシャー 表面処理クロメート
関連資料:(0.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4761:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする