※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M58×105×9.0 丸ワッシャーISO(鉄/ドブ) 大阪魂 42923404 M58×105×9.0 丸ワッシャーISO(鉄/ドブ) 大阪魂 42923404 M58×105×9.0 丸ワッシャーISO(鉄/ドブ) 大阪魂 42923404

丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42923404 品番 M58×105×9.0
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M56 内径d(Φmm)58 厚さt(mm)9 外径D(Φmm)105 材質 種類丸ワッシャー 表面処理ドブ
関連資料:(0.22MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
315:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする