※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42923413
品番
M62×110×9.0
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
M60
内径d(Φmm)
62
厚さt(mm)
9
外径D(Φmm)
110
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
関連資料:
(0.22MB)