※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M54×98×8.0 丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42923483 M54×98×8.0 丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42923483 M54×98×8.0 丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42923483

丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42923483 品番 M54×98×8.0
販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M52 内径d(Φmm)54 厚さt(mm)8 外径D(Φmm)98 材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ
関連資料:(0.22MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42923465
2022-05-31
用途:
治具の作成

車両メンテナンス用の治具作成に使用しました。普通ホームセンターには置いてないサイズなので、安く入手できてたすかってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする