※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42923684
品番
M45×82×4.0
参考基準価格(税別)
¥997
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
呼び寸法
M45
内径d(Φmm)
47
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
82
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
関連資料:
(0.14MB)