※使用例
ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
ファインチェック シートカバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
42923703
品番
4372-10-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
仕様
取付簡単、防水素材、丸洗いOK
タイプ
フロント1枚(枕一体型)
材質(表地)
ポリエステル100%(裏面:PVCコーティング)