※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42923797
品番
M54×95×6.0
参考基準価格(税別)
¥647
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
呼び径
M54
内径d(Φmm)
54
厚さt(mm)
6
外径D(Φmm)
95
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
関連資料:
(0.14MB)