※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42923851
品番
M60×103×8.0
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径
M60
内径d(Φmm)
60
厚さt(mm)
8
外径D(Φmm)
103
材質
鉄
材質/仕上
鉄/生地
表面処理
生地
種類
丸ワッシャー
関連資料:
(0.14MB)