※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
並丸ワッシャー(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
42923894
品番
42×72×6.0
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
パック単位の小口販売です。
呼び寸法
M39
内径d(Φmm)
42
厚さt(mm)
6
外径D(Φmm)
72
厚さ(mm)
6
材質
鉄/クロメート
種類
並丸ワッシャー
内径(Φmm)
42
外径(Φmm)
72
表面処理
クロメート