※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M52×92×8.0 並丸ワッシャー(鉄/生地) 大阪魂 42923955 M52×92×8.0 並丸ワッシャー(鉄/生地) 大阪魂 42923955

並丸ワッシャー(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42923955 品番 M52×92×8.0
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
呼び寸法M48 内径d(Φmm)52 厚さt(mm)8 外径D(Φmm)92 材質 種類並丸ワッシャー 表面処理生地
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42923937
2022-05-31
用途:
治具の作成

車両メンテナンス用の治具作成に使用しました。普通ホームセンターには置いてないサイズなので、安く入手できてたすかってます。

対象商品:
42923937
2019-01-19
用途:
摩耗したものと交換
農・林・水産業

安くて単品で購入でき品質も問題ないです。また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする