※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種 ウィット(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
42924034
品番
1/2
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
山数
12
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット