※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
42924052
品番
M16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目