※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(鉄/ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42924061
品番
M20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
20
厚さ(mm)
20
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目