※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22 10割ナット 1種(鉄/生地) 大阪魂 42924077 M22 10割ナット 1種(鉄/生地) 大阪魂 42924077

10割ナット 1種(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM22 注文コード42924077 品番M22
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
材質 ねじの呼びM22 ねじピッチ2.5 寸法m(mm)20 厚さ(mm)20 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)32 表面処理生地 二面幅S(mm)32 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42209377
2022-10-17
用途:
長ナットの代わりに
製造業

メッキされている物が良かったのですが長ナットでサイズが無かったのでこれにしました。錆止めを塗って使いました。メッキ版も出してくれると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする