冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 細目(鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924122
品番
M39×3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M39
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
約31.8
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
60
表面処理
生地
寸法h(mm)
35
ねじ山種類
メートル細目