冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924131
品番
M45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M45
材質
S45C(H)
ねじピッチ
4.5
全高(mm)
40
二面幅(mm)
70
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ高さ(mm)
約36.5