冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924183
品番
M36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
ステンレス
ねじピッチ
4
全高(mm)
32.5
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
55
ねじ高さ(mm)
約29.5
ねじ山種類
メートル並目