※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30 アイナット(ステンレス) 大阪魂 42924296 M30 アイナット(ステンレス) 大阪魂 42924296

アイナット(ステンレス)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42924296 品番 M30
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びM30 材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ3.5 寸法H(mm)135 寸法a(mm)110 寸法t(mm)46 寸法r(mm)30 ねじの種類ナット 寸法D(mm)60 寸法b(mm)60 寸法d1(mm)31.5 寸法h(mm)80 寸法c(mm)25 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42102697
2018-12-17
用途:
海洋品に使用
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

汽水域で使用していますが
国産品と比べ遜色なく使用できます

取付け時若干ネジが硬い場合がありますが、焼き付け防止剤を塗布して対応しています

対象商品:
42102697
2016-06-14
用途:
機械のメンテナンス時

安いくて使いやすい。納期も問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2546:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする