※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924314
品番
M24
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法H(mm)
111
寸法a(mm)
90
寸法t(mm)
38
寸法r(mm)
25
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
45
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
20
寸法b(mm)
50
寸法d1(mm)
25
寸法h(mm)
66
ねじ山種類
メートル並目