※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924323
品番
M16
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
72
寸法a(mm)
60
寸法t(mm)
23
寸法r(mm)
14
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
30
表面処理
ドブ
寸法C(mm)
12.5
寸法b(mm)
35
寸法d1(mm)
17
寸法h(mm)
42