※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924411
品番
M36
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
4
寸法H(mm)
161.5
寸法a(mm)
133
寸法t(mm)
55
寸法r(mm)
35
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
70
表面処理
生地
寸法C(mm)
31.5
寸法b(mm)
70
寸法d1(mm)
37.5
寸法h(mm)
95
関連資料:
(0.17MB)