※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924427
品番
M42
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
鉄
ねじピッチ
4.5
寸法H(mm)
184.5
寸法a(mm)
151
寸法t(mm)
64
寸法r(mm)
40
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
80
表面処理
生地
寸法C(mm)
35.5
寸法b(mm)
80
寸法d1(mm)
45
寸法h(mm)
109
関連資料:
(0.17MB)