※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924436
品番
M22
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄
寸法H(mm)
99
寸法a(mm)
81
寸法t(mm)
33
寸法r(mm)
20
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
41
表面処理
生地
寸法C(mm)
19
寸法b(mm)
44
寸法d1(mm)
24
寸法h(mm)
58