※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロックファスナー
ロックファスナーの ナット
ロックファスナーの ゆるみ止めナット
ナイロンナット 1種(S45C/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42924445
品番
M36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
S45C(H)
ねじピッチ
4
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
55
表面処理
ユニクロ
寸法m(mm)
36
ねじの呼び
M36
ねじ山種類
メートル並目