※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7/8×35×80 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42924646 7/8×35×80 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42924646 7/8×35×80 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42924646

高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びW7/8 注文コード42924646 品番7/8×35×80
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はねじの呼び・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW7/8 山数9 長さ(mm)80 材質 ねじの種類ナット 寸法S(mm)35 表面処理生地 ねじ山種類ウィット
関連資料:(0.26MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデ 様 (サービス業)

本当はW5/16を手配すべきでした。

写真が縦長で細形に見えて失敗してしまいました
品質は問題ありませんが、反省です

対象商品:
42110993
2023-12-14
用途:
機械のメンテナンス
製造業

モモタロウ、最強です、  売ってないものがない、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする