SS5Y3-12S6N42-06U-NA S Series(SS5Y3-12S6N42) SMC 42924656

S Series(SS5Y3-12S6N42)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42924656 品番 SS5Y3-12S6N42-06U-NA
参考基準価格(税別)¥86,850 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
バルブ連数6 ポート取出位置【P・E】(U)U側 連数【I/Oユニット】(2)2連 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする