※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
注文コード
42924664
品番
M16×24×70
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
長さ(mm)
70
ねじ長さ(mm)
全ねじ(貫通)
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.27MB)