※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×24×70 高ナット(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 42924691 M16×24×70 高ナット(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 42924691

高ナット(鉄/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM16 寸法S(mm)24 注文コード42924691 品番M16×24×70
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はねじの呼び・寸法Sなど3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 材質 ねじピッチ2 長さ(mm)70 ねじ長さ(mm)全ねじ(貫通) ねじの種類ナット 寸法S(mm)24 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
935:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする