※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット 1種 左ねじ(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42924874
品番
M10
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.11MB)