曜日別特売
M10 小形六角ナット 1種 細目(S45C/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42924883

小形六角ナット 1種 細目(S45C/三価ブラック)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM10
二面幅S(mm)14
内容量1パック(9個)注文コード42924883品番M10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10材質S45Cねじピッチ1.25熱処理H規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ブラック二面幅S(mm)14ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42924892
2024-03-14
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ナットで、サイズがM12、ピッチが1.25で外径が17mmの物が欲しかったので、色々探していたらモノタロウでありました。
このサイズはホームセンターや他の販売店ではどこにもありませんでした。
本当に助かりました。

対象商品 : 42924883
2022-10-20
用途: 車の整備

ネジをナメきったときに、寸切りと合わせて使用します。強度もあり、とても満足しています。なくなったらまた購入しますのでよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 42924892
2022-05-24
用途: 細目ネジの固定に。
農・林・水産業

スリムタイプのボルトなのでワッシャー等は必要になるが、手頃な価格で買えたので良かった。

対象商品 : 42924883
2022-03-21
用途: 農機具用
農・林・水産業

ボルトとセットで購入しました、次回、平ワッシャとセットで購入しようと思います。

対象商品 : 42924892
2019-11-14
用途: 車への部品の取り付け
その他業種

ピッチ1.25は近くの店舗では手に入らなかったので助かりました。
また、サイズ、材質、強度も色々選べてよかったです。

対象商品 : 42924883
2017-04-21
用途: 自動車の整備等

自動車の足回り等に使用されている二面幅が小さいナットはスプリングワッシャーやサビの影響で緩める時に傷みやすいので予備が必須です。

対象商品 : 42924892
2017-03-13
用途: 自動車整備
K.works

ホームセンターなどでは細目は入手困難なので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 42924883
2015-10-05
用途: バイク整備

すぐ手に入りにくいサイズなのありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
686:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする