※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
小形六角ナット 2種 細目(S45C/パーカー)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
注文コード
42924944
品番
M12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1.25
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
パーカー
ねじ山種類
メートル細目